Eriks
STAUFF

STAUFF Corps du filtre de retour RFB-046-O-O-B-G12-V-G16-L10

  • ERIKS:14737465
Image 1
Ajouter à la liste

88,80 €/ Unitéhors TVA

107,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
RFB
Type
Montage sur un réservoir
Taille
046
Code
RFB-046-O-O-B-G12-V-G16-L10
Flux d'huile maximale
165 l/min
Pression de service maximum
10 bar
Raccord
3/4" BSP + sortie fileté
Type de vanne
Pas de valve
Avec indicateur de la pollution
Optique
Élément filtrant inclus
Oui
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
10 µm
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Matériau de la tête de filtre
Aluminium
Matériau du boîtier du filtre
Polyamide renforcé de fibre de verre
Matériau du joint
NBR