Eriks
STAUFF

STAUFF Corps du filtre de retour RFB-046-O-O-B-G12-O-G16

  • ERIKS:14737464
Image 1
Ajouter à la liste

77,46 €/ Unitéhors TVA

93,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
RFB
Type
Montage sur un réservoir
Taille
046
Code
RFB-046-O-O-B-G12-O-G16
Flux d'huile maximale
165 l/min
Pression de service maximum
10 bar
Raccord
3/4" BSP + sortie fileté
Type de vanne
Pas de valve
Avec indicateur de la pollution
Non
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Matériau de la tête de filtre
Aluminium
Matériau du boîtier du filtre
Polyamide renforcé de fibre de verre
Matériau du joint
NBR