Eriks
STAUFF

STAUFF Corps du filtre de retour RF-090-O-O-B-N24

  • ERIKS:1057809
Image 1
Ajouter à la liste

256,80 €/ Unitéhors TVA

310,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
RF
Type
Montage sur un réservoir
Taille
090
Code
RF-090-O-O-B-N24
Flux d'huile maximale
330 l/min
Pression de service maximum
16 bar
Raccord
1.1/2" NPT
Type de vanne
Pas de valve
Avec indicateur de la pollution
Non
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Matériau de la tête de filtre
Aluminium
Matériau du boîtier du filtre
Polyamide renforcé de fibre de verre
Matériau du joint
NBR