Eriks
STAUFF

STAUFF Corps du filtre de retour RF-090-O-O-B-C332U/2

  • ERIKS:14869124
Image 1
Ajouter à la liste

245,67 €/ Unitéhors TVA

297,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
RF
Type
Montage sur un réservoir
Taille
090
Code
RF-090-O-O-B-C332U/2
Flux d'huile maximale
330 l/min
Pression de service maximum
16 bar
Raccord
SAE 3000 psi 2"
Type de vanne
Pas de valve
Avec indicateur de la pollution
Non
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Matériau de la tête de filtre
Aluminium
Matériau du boîtier du filtre
Polyamide renforcé de fibre de verre
Matériau du joint
NBR