Eriks
STAUFF

STAUFF Corps du filtre de retour RF-070-O-O-V-G24-O-G20/2

  • ERIKS:14869113
Image 1
Ajouter à la liste

219,12 €/ Unitéhors TVA

265,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
RF
Type
Montage sur un réservoir
Taille
070
Code
RF-070-O-O-V-G24-O-G20/2
Flux d'huile maximale
240 l/min
Pression de service maximum
16 bar
Raccord
1.1/2'' BSP + sortie fileté
Type de vanne
Pas de valve
Avec indicateur de la pollution
Non
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Matériau de la tête de filtre
Aluminium
Matériau du boîtier du filtre
Polyamide renforcé de fibre de verre
Matériau du joint
FKM