223,78 €/ Unitéhors TVA
270,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | RF |
Type | Montage sur un réservoir |
Taille | 070 |
Code | RF-070-O-O-B-G24-O-G20-L1/2 |
Flux d'huile maximale | 240 l/min |
Pression de service maximum | 16 bar |
Raccord | 1.1/2'' BSP + sortie fileté |
Type de vanne | Pas de valve |
Avec indicateur de la pollution | Non |
Élément filtrant inclus | Non |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Matériau de la tête de filtre | Aluminium |
Matériau du boîtier du filtre | Polyamide renforcé de fibre de verre |
Matériau du joint | NBR |
Options | Raccord d'huile de fuite |