Eriks
STAUFF

STAUFF Corps du filtre de retour RF-070-O-O-B-G20-V/2

  • ERIKS:14869109
Image 1
Ajouter à la liste

191,36 €/ Unitéhors TVA

231,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
RF
Type
Montage sur un réservoir
Taille
070
Code
RF-070-O-O-B-G20-V/2
Flux d'huile maximale
240 l/min
Pression de service maximum
16 bar
Raccord
1.1/4'' BSP
Type de vanne
Pas de valve
Avec indicateur de la pollution
Optique
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Matériau de la tête de filtre
Aluminium
Matériau du boîtier du filtre
Polyamide renforcé de fibre de verre
Matériau du joint
NBR