Eriks
STAUFF

STAUFF Corps du filtre de retour RF-070-G-20-B-G24

  • ERIKS:14737441
Image 1
Ajouter à la liste

262,94 €/ Unitéhors TVA

318,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
RF
Type
Montage sur un réservoir
Taille
070
Code
RF-070-G-20-B-G24
Flux d'huile maximale
240 l/min
Pression de service maximum
16 bar
Raccord
1.1/2'' BSP
Type de vanne
Pas de valve
Avec indicateur de la pollution
Non
Élément filtrant inclus
Oui
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
20 µm
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Matériau de la tête de filtre
Aluminium
Matériau du boîtier du filtre
Polyamide renforcé de fibre de verre
Matériau du joint
NBR