Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | RF |
Type | Montage sur un réservoir |
Taille | 070 |
Code | RF-070-G-20-B-G20-V |
Flux d'huile maximale | 240 l/min |
Pression de service maximum | 16 bar |
Raccord | 1.1/4'' BSP |
Type de vanne | Pas de valve |
Avec indicateur de la pollution | Optique |
Élément filtrant inclus | Oui |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 20 µm |
Plage de température | de -20 jusqu'à 100 °C |
Matériau de la tête de filtre | Aluminium |
Matériau du boîtier du filtre | Polyamide renforcé de fibre de verre |
Matériau du joint | NBR |