Eriks
STAUFF

STAUFF Corps du filtre de retour RF-045-O-O-B-N24/2

  • ERIKS:1057802
Image 1
Ajouter à la liste

166,26 €/ Unitéhors TVA

201,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
RF
Type
Montage sur un réservoir
Taille
045
Code
RF-045-O-O-B-N24/2
Flux d'huile maximale
160 l/min
Pression de service maximum
16 bar
Raccord
1.1/2" NPT
Type de vanne
Pas de valve
Avec indicateur de la pollution
Non
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Matériau de la tête de filtre
Aluminium
Matériau du boîtier du filtre
Polyamide renforcé de fibre de verre
Matériau du joint
NBR