Eriks
STAUFF

STAUFF Corps du filtre de retour RF-030-O-O-B-G12-V/2

  • ERIKS:14706900
Image 1
Ajouter à la liste

137,52 €/ Unitéhors TVA

166,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
RF
Type
Montage sur un réservoir
Taille
030
Code
RF-030-O-O-B-G12-V/2
Flux d'huile maximale
110 l/min
Pression de service maximum
16 bar
Raccord
3/4" BSP
Type de vanne
Pas de valve
Avec indicateur de la pollution
Optique
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Matériau de la tête de filtre
Aluminium
Matériau du boîtier du filtre
Polyamide renforcé de fibre de verre
Matériau du joint
NBR