Eriks
STAUFF

STAUFF Corps du filtre de retour RF-014-O-O-B-N12

  • ERIKS:1057770
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
RF
Type
Montage sur un réservoir
Taille
014
Code
RF-014-O-O-B-N12
Flux d'huile maximale
60 l/min
Pression de service maximum
16 bar
Raccord
3/4" NPT
Type de vanne
Pas de valve
Avec indicateur de la pollution
Non
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -20 jusqu'à 100 °C
Matériau de la tête de filtre
Aluminium
Matériau du boîtier du filtre
Polyamide renforcé de fibre de verre
Matériau du joint
NBR