Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier SAH santoprene lisse série standard 430-SA87-H

  • ERIKS:12034142
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,14 €/ Unitéhors TVA

3,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
30 mm
Groupe
4
Matériau
Santoprene
Couleur
Noir
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-1
H
41.5 mm
L1
59 mm
L2
40 mm
ØD1
30 mm
Largeur
30 mm