Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier SAH santoprene lisse série standard 217.2-SA87-H

  • ERIKS:12034111
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,09 €/ Unitéhors TVA

2,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
17.2 mm
Groupe
2
Matériau
Santoprene
Couleur
Noir
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-1
H
32 mm
L1
42 mm
L2
26 mm
ØD1
17.2 mm
Largeur
30 mm