Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier SAH santoprene lisse série lourde 6048.3-SA87-H

  • ERIKS:12034209
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,95 €/ Unitéhors TVA

24,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
48.3 mm
Groupe
6S
Matériau
Santoprene
Couleur
Noir
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-2
H
87 mm
L1
115 mm
L2
90 mm
ØD1
48.3 mm
Largeur
45 mm
S
2 mm