Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier SAH santoprene lisse série lourde 4021.3-SA87-H

  • ERIKS:12034204
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,24 €/ Unitéhors TVA

7,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
21.3 mm
Groupe
4S
Matériau
Santoprene
Couleur
Noir
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-2
H
46.5 mm
L1
70 mm
L2
45 mm
ØD1
21.3 mm
Largeur
30.5 mm
S
0.6 mm