2,99 €/ Unitéhors TVA
3,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Twin |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 17.2 mm |
Approprié pour diamètre de tube 2 | 17.2 mm |
Groupe | 2D |
Matériau | Santoprene |
Couleur | Noir |
Section | Lisse |
Précharge | Non |
Norme DIN | DIN 3015-3 |
H | 26 mm |
L1 | 53 mm |
L2 | 29 mm |
ØD1 | 17.2 mm |
ØD4 | 17.2 mm |
S | 0.7 mm |