Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier SA santoprene profilé série standard 644.5-SA87

  • ERIKS:14396334
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,26 €/ Unitéhors TVA

8,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
44.5 mm
Groupe
6
Matériau
Santoprene
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-1
H
66 mm
L1
86 mm
L2
66 mm
ØD1
44.5 mm
Largeur
30 mm
S
0.8 mm