Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier SA santoprene profilé série standard 535-SA87

  • ERIKS:12034150
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,04 €/ Unitéhors TVA

4,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
35 mm
Groupe
5
Matériau
Santoprene
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-1
H
58 mm
L1
71 mm
L2
52 mm
ØD1
35 mm
Largeur
30 mm
S
0.8 mm