Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier SA santoprene profilé série standard 319-SA87

  • ERIKS:12034117
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,97 €/ Unitéhors TVA

2,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
19 mm
Approprié pour diamètre de tube
3/4" in
Groupe
3
Matériau
Santoprene
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-1
H
36 mm
L1
50 mm
L2
33 mm
ØD1
19 mm
Largeur
30 mm
S
0.6 mm