Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier SA santoprene profilé série lourde 6060.3-SA87

  • ERIKS:12034211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,44 €/ Unitéhors TVA

21,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
60.3 mm
Groupe
6S
Matériau
Santoprene
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-2
H
89 mm
L1
115 mm
L2
90 mm
ØD1
60.3 mm
Largeur
45 mm
S
2 mm