6,62 €/ Unitéhors TVA
8,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 50 mm |
Groupe | 6S |
Matériau | Santoprene |
Couleur | Noir |
Section | Profilé |
Précharge | Oui |
Norme DIN | DIN 3015-2 |
H | 89 mm |
L1 | 115 mm |
L2 | 90 mm |
ØD1 | 50 mm |
Largeur | 45 mm |
S | 2 mm |