Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier SA santoprene profilé série double 110/10-SA87

  • ERIKS:14396002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,09 €/ Unitéhors TVA

2,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Approprié pour diamètre de tube de/à
10 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
10 mm
Groupe
1D
Matériau
Santoprene
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-3
H
26.5 mm
L1
36 mm
L2
20 mm
ØD1
10 mm
ØD4
10 mm
Largeur
30 mm
S
0.6 mm