1,53 €/ Unitéhors TVA
1,85 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 25 mm |
Groupe | 3 |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Noir |
Section | Lisse |
Précharge | Non |
Norme DIN | DIN 3015-1 |
H | 35.5 mm |
L1 | 50 mm |
L2 | 33 mm |
ØD1 | 25 mm |
Largeur | 30 mm |