4,73 €/ Unitéhors TVA
5,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 38 mm |
Groupe | 5 |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Noir |
Section | Lisse |
Précharge | Non |
Norme DIN | DIN 3015-1 |
H | 58 mm |
L1 | 85 mm |
L2 | 60 mm |
ØD1 | 38 mm |
Largeur | 30.5 mm |