Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PPH polypropylène noir lisse série lourde 5032-PP-H-BK

  • ERIKS:14396250
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,73 €/ Unitéhors TVA

5,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
32 mm
Groupe
5
Matériau
Polypropylène
Couleur
Noir
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-1
H
58 mm
L1
85 mm
L2
60 mm
ØD1
32 mm
Largeur
30.5 mm