Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PPH polypropylène noir lisse série double 538/38-PP-H-BK

  • ERIKS:14396292
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,02 €/ Unitéhors TVA

4,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Approprié pour diamètre de tube de/à
38 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
38 mm
Approprié pour diamètre de tube
1.1/2" in
Groupe
5D
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-3
H
52 mm
L1
106 mm
L2
56 mm
ØD1
38 mm
ØD4
38 mm
Largeur
30 mm