Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PPH polypropylène noir lisse série double 430/30-PP-H-BK

  • ERIKS:14396231
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,61 €/ Unitéhors TVA

3,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Approprié pour diamètre de tube de/à
30 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
30 mm
Groupe
4D
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-3
H
38 mm
L1
80 mm
L2
45 mm
ØD1
30 mm
ØD4
30 mm
Largeur
30 mm