Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PPH polypropylène noir lisse série double 322/22-PP-H-BK

  • ERIKS:14396129
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,11 €/ Unitéhors TVA

2,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Approprié pour diamètre de tube de/à
22 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
22 mm
Approprié pour diamètre de tube
7/8" in
Groupe
3D
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-3
H
36.5 mm
L1
67 mm
L2
36 mm
ØD1
22 mm
ØD4
22 mm
Largeur
30 mm