11,00 €/ Unitéhors TVA
13,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 88.9 mm |
Approprié pour diamètre de tube | 3.1/2" in |
Groupe | 8 |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Vert |
Section | Lisse |
Précharge | Non |
Norme DIN | DIN 3015-1 |
H | 116 mm |
L1 | 147 mm |
L2 | 120 mm |
ØD1 | 88.9 mm |
Largeur | 30 mm |