Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PPH polypropylène lisse série standard 8102L-PP-H

  • ERIKS:12034175
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,00 €/ Unitéhors TVA

13,31 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
102 mm
Groupe
8
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-1
H
116 mm
L1
147 mm
L2
120 mm
ØD1
102 mm
Largeur
30 mm