Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PPH polypropylène lisse série standard 776.1-PP-H

  • ERIKS:11358064
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,29 €/ Unitéhors TVA

7,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
76.1 mm
Approprié pour diamètre de tube
3" in
Groupe
7
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-1
H
92 mm
L1
121 mm
L2
94 mm
ØD1
76.1 mm
Largeur
30 mm