6,92 €/ Unitéhors TVA
8,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 54 mm |
Groupe | 7 |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Vert |
Section | Lisse |
Précharge | Non |
Norme DIN | DIN 3015-1 |
H | 92 mm |
L1 | 121 mm |
L2 | 94 mm |
ØD1 | 54 mm |
Largeur | 30 mm |