Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PPH polypropylène lisse série standard 542-PP-H

  • ERIKS:1033945
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
42 mm
Groupe
5
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-1
H
56.5 mm
L1
71 mm
L2
52 mm
ØD1
42 mm
Largeur
30 mm