2,08 €/ Unitéhors TVA
2,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 32 mm |
Groupe | 4 |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Vert |
Section | Lisse |
Précharge | Non |
Norme DIN | DIN 3015-1 |
H | 41.5 mm |
L1 | 59 mm |
L2 | 40 mm |
ØD1 | 32 mm |
Largeur | 30 mm |