1,68 €/ Unitéhors TVA
2,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 25.4 mm |
Approprié pour diamètre de tube | 1" in |
Groupe | 3 |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Vert |
Section | Lisse |
Précharge | Non |
Norme DIN | DIN 3015-1 |
H | 35.5 mm |
L1 | 50 mm |
L2 | 33 mm |
ØD1 | 25.4 mm |
Largeur | 30 mm |