Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PPH polypropylène lisse série standard 321.3-PP-H

  • ERIKS:11356906
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,53 €/ Unitéhors TVA

1,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
21.3 mm
Groupe
3
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-1
H
35.5 mm
L1
50 mm
L2
33 mm
ØD1
21.3 mm
Largeur
30 mm