Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PPH polypropylène lisse série standard 112-PP-H

  • ERIKS:11356892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,07 €/ Unitéhors TVA

1,29 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
12 mm
Groupe
1
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-1
H
26 mm
L1
28 mm
L2
9.5 mm
ØD1
12 mm
Largeur
30 mm