Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PPH polypropylène lisse série standard 106.4a-PP-H

  • ERIKS:11358601
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,17 €/ Unitéhors TVA

1,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
6.4 mm
Approprié pour diamètre de tube
1/4" in
Groupe
1A
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-1
H
26 mm
L1
37 mm
L2
20 mm
ØD1
6.4 mm
Largeur
30 mm