Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PPH polypropylène lisse série lourde 6066-PP-H

  • ERIKS:14396329
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,53 €/ Unitéhors TVA

12,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
66 mm
Groupe
6S
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-2
H
87 mm
L1
115 mm
L2
90 mm
ØD1
66 mm
Largeur
45 mm