Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PPH polypropylène lisse série lourde 6050.8-PP-H

  • ERIKS:11357996
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,57 €/ Unitéhors TVA

11,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
50.8 mm
Approprié pour diamètre de tube
2" in
Groupe
6S
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-2
H
87 mm
L1
115 mm
L2
90 mm
ØD1
50.8 mm
Largeur
45 mm