Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PPH polypropylène lisse série lourde 5038-PP-H

  • ERIKS:11357899
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,73 €/ Unitéhors TVA

5,72 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
38 mm
Approprié pour diamètre de tube
1.1/2" in
Groupe
5S
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-2
H
58 mm
L1
85 mm
L2
60 mm
ØD1
38 mm
Largeur
30.5 mm