Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PPH polypropylène lisse série lourde 4030-PP-H

  • ERIKS:11357832
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,32 €/ Unitéhors TVA

4,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
30 mm
Groupe
4S
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-2
H
46.5 mm
L1
70 mm
L2
45 mm
ØD1
30 mm
Largeur
30.5 mm