Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PPH polypropylène lisse série lourde 4019-PP-H

  • ERIKS:11358550
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,32 €/ Unitéhors TVA

5,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
19 mm
Approprié pour diamètre de tube
3/4" in
Groupe
4S
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-2
H
46.5 mm
L1
70 mm
L2
45 mm
ØD1
19 mm
Largeur
30.5 mm