Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PPH polypropylène lisse série lourde 3015-PP-H

  • ERIKS:11357716
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,56 €/ Unitéhors TVA

3,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
15 mm
Groupe
3S
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-2
H
30.5 mm
L1
55 mm
L2
33 mm
ØD1
15 mm
Largeur
30.5 mm