2,56 €/ Unitéhors TVA
3,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 13.5 mm |
Groupe | 3S |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Vert |
Section | Lisse |
Précharge | Non |
Norme DIN | DIN 3015-2 |
H | 30.5 mm |
L1 | 55 mm |
L2 | 33 mm |
ØD1 | 13.5 mm |
Largeur | 30.5 mm |