2,61 €/ Unitéhors TVA
3,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Twin |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 30 mm |
Approprié pour diamètre de tube 2 | 30 mm |
Groupe | 4D |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Vert |
Section | Lisse |
Précharge | Non |
Norme DIN | DIN 3015-3 |
H | 38 mm |
L1 | 80 mm |
L2 | 45 mm |
ØD1 | 30 mm |
ØD4 | 30 mm |
Largeur | 30 mm |