Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PPH polypropylène lisse série double 325.4/25.4-PP-H

  • ERIKS:11356881
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,32 €/ Unitéhors TVA

2,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Approprié pour diamètre de tube de/à
25.4 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
25.4 mm
Approprié pour diamètre de tube
1" in
Groupe
3D
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-3
H
36.5 mm
L1
67 mm
L2
36 mm
ØD1
25.4 mm
ØD4
25.4 mm
Largeur
30 mm