1,82 €/ Unitéhors TVA
2,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Twin |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 15 mm |
Approprié pour diamètre de tube 2 | 12 mm |
Groupe | 2D |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Vert |
Section | Lisse |
Précharge | Non |
Norme DIN | DIN 3015-3 |
H | 26 mm |
L1 | 53 mm |
L2 | 29 mm |
ØD1 | 15 mm |
ØD4 | 12 mm |
Largeur | 30 mm |