Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PPH polypropylène lisse série double 212.7/12.7-PP-H

  • ERIKS:11357615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,66 €/ Unitéhors TVA

2,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Approprié pour diamètre de tube de/à
12.7 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
12.7 mm
Approprié pour diamètre de tube
1/2" in
Groupe
2D
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-3
H
26 mm
L1
53 mm
L2
29 mm
ØD1
12.7 mm
ØD4
12.7 mm
Largeur
30 mm